Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APAC 12V 3,0Ah Ni-MH, P166 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APAC 12V 3,0Ah Ni-MH, P166 Akku
APAC 12V 3,0Ah Ni-MH, P166 Akku
APAC 12V 3,0Ah Ni-MH, P166 Akku
APAC 12V 3,0Ah Ni-MH, P166 Akku
Artikel-Nr.:
     932-266
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P166 / B12, BX12, MX12
EAN/GTIN:
     4041683609025
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug
Werkzeugakku ist passend für Atlas Copco/AEG/Milwaukee Geräte 12V: PES12T / PEP12P / S12T / P12P / P12T / Best12X Super / PJX12PP / PCG12Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810AC.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 12 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 716g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P166 / B12, BX12, MX12

Passend für Hersteller: ATLAS-COPCO - (Kein ORIGINAL ATLAS-COPCO Produkt!)

  • hervorragende Qualität
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • Schlag & bruchfestes Gehäuse

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Milwaukee, Akkus für Milwaukee-Werkzeug, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, ATLAS-COPCO Werkzeugakku, Akku passend für Atlas Copco MX12 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, APAC 12V 3,0Ah Ni-MH, P166 Akku, ATLAS-COPCO Werkzeugakku P166 / B12, BX12, MX12 P166 / B12, BX12, MX12, akku, 10180 10180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.