Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APBO/CL P2106 14,4V 3,0Ah Ni-MH Akkupack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APBO/CL P2106 14,4V 3,0Ah Ni-MH Akkupack
APBO/CL P2106 14,4V 3,0Ah Ni-MH Akkupack
Artikel-Nr.:
     932-2633
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P2106
EAN/GTIN:
     4041683618850
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Werkzeugakku ist passend für Bosch 14,4V Bohrschrauber: GSR 14,4VE-2 / PSR 14,4 und Lampe: GLI 14,4V und Schlagbohrschrauber: GSB 14,4VE-2 / PSB 14,4V / PSB 14,4V-i und Schlagschrauber: GDS 14,4V / GDR 14,4V und Hobel: GHO 14,4 und Stichsäge: GST 14,4V und Winkelschleifer: GWS 14,4V und Druckluftpumpe: PAG 14,4 und Kreissäge: PKS 14,4VIm Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2430BS.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 14,4 Volt- Kapazität 3,0 Ahideal auch als Ersatz- oder Nachbauakku passend für Bosch original Akku BAT041, 2607335276, 2607335534, 2607335686, BAT038, BAT140, 2607335465, 2607335678, 2607335694, BAT040, 2607335264, BAT159, 2607335528, 2607335685, 2607335711 und BOSCH Akku-Werkzeuge 52314, 4V VPE-2, 4V VE-2, 4V, 3660K, 52514, GDR 14, GHO 14, GLI 14, GSB 14, GSR 14, GST14, 3454SB, GDS 14

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P2106

Passend für Hersteller: BOSCH - (Kein ORIGINAL BOSCH Produkt!)

  • kein original Bosch Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 14,4v 3,0ah, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 14,4v, BOSCH Werkzeugakku, Ersatzakku passend für Bosch 2 607 335 490 mit 14,4V 3,0Ah Ni-MH, APBO/CL P2106 14,4V 3,0Ah Ni-MH Akkupack, BOSCH Werkzeugakku P2106 P2106, akku, 9912 9912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.