|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 932-17681 Herst.-Nr.: AA 1,5V 4150mWh (ca. 2500mAh) Lithium Ionen (Wiederaufladbar) mit *Indikator EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | XTAR AA 1,5V 4150mWh (ca. 2500mAh) Lithium Ionen Akku (Wiederaufladbar) mit *IndikatorXTAR AA 1,5V 4,2Wh 2500mAh Li-Ion Akku AA MignonHersteller: XTAR - bewährte Xtar Akku-Technologie
- lange Lebensdauer bis zu 1200 Zyklen
- extreme Kostenersparnis gegenüber Batterien auf der Lebensdauer
- von uns getestet
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, aa akku lithium, aa akku, XTAR Mignon Akku, XTAR AA 1,5V 4150mWh (ca. 2500mAh) Lithium Ionen Akku (Wiederaufladbar) mit *Indikator, XTAR AA 1,5V 4,2Wh 2500mAh Li-Ion Akku AA Mignon, XTAR AA 1,5V 4,2Wh 2500mAh Li-Ion Akku AA Mignon, konstant 1,5V Spannung, perfekt geeignet für Wildkameras, Thermostate, Blitzgeräte usw |
|  |  |
| |