Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix AREA4 4-Schacht Universal-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fenix AREA4 4-Schacht Universal-Ladegerät
Fenix AREA4 4-Schacht Universal-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     932-17042
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     FEAREA4
EAN/GTIN:
     6942870306421
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Fenix ARE-A4 Ladegerät 18650 21700 AA AAA C 26650 ex C2+Microcontrollergesteuertes Tischladegerät für bis zu 4 NiMH und LI-Ion Akkus der Größen 18650, Mignon, Micro und Baby. Lieferumfang:Fenix AREA4 Ladegerät, EU-Netzkabel.Technische Angaben:Für 4 Stück AkkusLiIon: 10440,14500,16340,18650,21700,26650NiMH: AA / AAA / C / Sub-CJeder Ladeschacht wird getrennt überwacht.Mit digitalem Display zur Ladeanzeige je Schacht, u. A. Ladefortschritt und Akkuspannung.Eingangspannung Netz: AC100-240V / 50-60Hz / 0.35A (max) oder DC12-24V / 1A (max)Ausgang: 4.2V/1.0A:Nennleistung: 6W (Ni-MH / Ni-Cd), 16.8W (Li-Ion)149.5 x 104 x 40.5 mm (Länge, Breite, Höhe)Gewicht 265 g ohne Kabel

Hersteller: FENIX
Hersteller-Nummer: FEAREA4

  • digitale Spannungsanzeige für jeden Schacht
  • lädt eine große Bandbreite an diversen Akkus
  • für Li-Ion und NiMH Akkus geeignet
  • lädt 1,2,3 oder 4 Akkus
  • mit EU-Netzstecker

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Taschenlampe, Taschenleuchte, Uniladegerät, Universalladegerät, fenix taschenlampe, ladegerät li-ion, taschenlampe aa, FENIX Schnell-Ladegerät, Fenix ARE-A4 Ladegerät für Li-ion 18650, 16430 Akku, AA, AAA, C, Fenix AREA4 4-Schacht Universal-Ladegerät, FENIX Schnell-Ladegerät FEAREA4 FEAREA4, ladegeraet, Schnell-Ladegerät, 12289 12249
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 35,29*
€ 48,67*
4 Tage
786
2
€ 5,90*
ab € 36,91*
€ 49,17*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.