Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore D4EU 4fach Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore D4EU 4fach Ladegerät
Nitecore D4EU 4fach Ladegerät
Nitecore D4EU 4fach Ladegerät
Nitecore D4EU 4fach Ladegerät
Artikel-Nr.:
     932-15937
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-D4EU
EAN/GTIN:
     6952506491223
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Microcontrollergesteuertes Tischladegerät für bis zu 4 NiMH und LI-Ion Akkus der Größen 18650, Mignon, Micro und Baby. Lieferumfang:Nitecore DigiCharger D4EU 4fach Ladegerät, EU-Netzkabel.Technische Angaben:Eingangsspannung: AC 100-240 V 50/60HZ 0,25 A(Max) oder DC: 12 V, 1A Ausgangsspannung: 4.2 V ±1% / 3,7 V ±1% / 1.48 V ±1%Ausgangsstrom: 0,375 A x 4 / 0,75 A x 2Maße: 143 mm × 99 mm × 36 mmGewicht: 239 g (ohne Batterien u. Netzkabel)Verwendbar für:Li-Ion/IMR /LiFEPO4 Akku: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340(RCR123), 14500Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, CGehäuse aus schwer entflammbarem ABS KunststoffVerpolungsschutzAutomatische EndabschaltungTemperaturüberwachungWeltweiter Versicherungsschutz

Hersteller: NITECORE
Hersteller-Nummer: NC-D4EU

  • lädt NiMH, Li-Ion, LiFePo4 Akkus
  • viel Ladegerät fürs Geld
  • Automatische Erkennung der Akkus
  • mit LCD Display
  • mit EU-Netzstecker

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, ladegerät li-ion, NITECORE Schnell-Ladegerät, NiteCore DigiCharger NC-D4EU für Li-ion, NiMH 18650 Akku, AA, AAA, C, Nitecore D4EU 4fach Ladegerät, NITECORE Schnell-Ladegerät NC-D4EU NC-D4EU, ladegeraet, Schnell-Ladegerät, 10587 10587
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
237
€ 5,90*
ab € 25,31*
€ 35,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,11*
€ 38,27*
1 Tag
87
€ 4,95*
ab € 27,62*
€ 38,29*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 36,49*
€ 48,91*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
5567
ab € 14,02*
Ähnlich
PATONA
5616
ab € 14,03*
Ähnlich
PATONA
5592
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.