| |
|
| Artikel-Nr.: 932-15918 Herst.-Nr.: 140211 EAN/GTIN: 4042883402119 |
| |
|
| | |
| Li-Ion Akku mit Schutzschaltung (PCM/IC-Protection) gegen Kurzschluss, Überladung und Tiefentladung speziell für Hochleistungs-LED-Taschenlampen. Bitte beachten Sie die Maße der Zelle. Ihr Durchmesser beträgt 18,6 mm und ihre Höhe 69,4 mm (inkl. erhötem Pluspol).Technische Angaben:Zellengröße: 4/3 FA (18650)System: Li-IonSpannung: 3,7 VoltNennkapazität: 3350 mAhHöhe/ Ø: 69,5 / 18,91 mmVPE: TrayStecksystem: Platine (PCM m. Schutzbesch.)Pappmantel Ummantelung: SchrumpfschlauchZellentyp: KonsumerSchutzfunktionen: 6 A PCM-SchutzschaltungEnergie: 12,5 WhBruttogewicht: 60 gmax. Ladestrom: 1 Cmax. Entladestrom: 2 CGefahrgutklasse: UN3480Gefahrgutklasse: SV188 ADR Hersteller: XCELL Hersteller-Nummer: 140211 - verbaute Panasonic NCR18650B Zelle
- geeignet für High-Power LED Taschenlampen
- hohe Nennkapazität von 3400mAh
- geschützter Li-Ion Akku made in Japan
- von uns getestet
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriezelle, LED-Taschenlampe, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Taschenlampe, Taschenleuchte, li-ion-akku 3,7v 3400mah, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, XCELL Li-Ion Akku, Xcell 18650 LiIon Akku geschützt 3400mAh 3.6V/3.7V, XCell Li-Ion 3,7V / 3400mAh PCM Zelle 4/3 FA, XCELL Li-Ion Akku 140211 140211, akku, Li-Ion Akku, 6095 6095 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,22* | € 15,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 10,34* | € 15,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 15,01* | € 21,51* | | | | Lager 932 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,92* | € 25,40* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,46* | € 39,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|