Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1/2 Mignon AA Akku mit Lötfahne in Z-Form NiMH 1,2 Volt 600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildbeschreibung zu 1/2 Mignon AA Akku mit Lötfahne in Z-Form NiMH 1,2 Volt 600 mAh
Bildbeschreibung zu 1/2 Mignon AA Akku mit Lötfahne in Z-Form NiMH 1,2 Volt 600 mAh
Artikel-Nr.:
     932-15566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4041683692201
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

1/2 Mignon AA Akku mit Lötfahne in Z-Form NiMH 1,2 Volt 600 mAh

1/2 Akku in der Industrieausführung mit Lötfahne in Z-Form.

Technische Daten:

  • Spannung: 1,2 Volt
  • mAh: 600 mAh
  • Höhe/ Ø: 25,5 / 14,5 mm
  • Zellengröße: 1/2 AA (Mignon)
  • System: Ni-MH
  • Gewicht: 11,5 Gramm
  • Lötfahne: Z-Form
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Akku Sonderbaugröße, Mignon-Akku, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, aa akku nimh 600mah, aa akku, nimh aa akku, Mignon Akku, Mignon AA Akkus, Akkus, Modellbau-Industrie-Akkus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.