Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic UR14500P Mignon Lithium-Ionen Akku, ungeschützt 840mAh 3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     932-15482
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     UR14500P
EAN/GTIN:
     4041683692065
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Panasonic UR14500P Mignon Lithium-Ionen Akku, ungeschützt 840mAh 3,6V

Die Panasonic Li-Ion Zelle UR14500P besitzt 3,6V und 840mAh.

Technische Daten:

  • Höhe: 49,5 mm
  • Durchmesser: 14 mm
  • Gewicht: 35g
  • Lithium-Ion Akku
  • Akkuspannung: 3,6 Volt
  • Kapazität: 840 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Industrieakku, Industriezelle, Mignon-Akku, aa akku 800mah, aa akku, panasonic aa akku, Li-Ion Akku, Zahnbürsten-Akkus, UR14500P, Akkus, Geräte-Akkus
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,24*
€ 8,34*
Lager 932
k.A.
€ 4,16*
ab € 7,15*
€ 8,35*
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 11,18*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
588354
ab € 15,78*
Sonstiges
Toolcraft
588292
ab € 9,18*
Sonstiges
Voltcraft
200505
ab € 83,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.