Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 932
>
Baumarkt
>
Multitool
>
Artikel
MU28PKS Zackenmesser HCS HiKoki 28mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
932-15281
Hersteller:
HiKOKI
Herst.-Nr.:
782172
EAN/GTIN:
8717574035650
Suchbegriffe:
HiKoki Multitool-Messer
MU28PKS Zackenmesser HCS 28mm von H...
MU28PKS Zackenmesser HCS HiKoki 28m...
HiKoki Multitool-Messer 782172 7827...
HiKoki MU28PKS Zackenmesser zum Schneiden von Isolierstoffen oder Silikon. Dieses Multitoolmesser misst 28 mm in der Breite, bei einer Schnitttiefe von 50 mm und einer Dicke von nur 1,0 mm. Das MU28PKS passt zu HiKoki Multitool CV 350V, CV 14DBl und CV 18DBL.Technische Angaben:Schnittkanten: mit ZackenBreite: 28 mmStärke: 1 mmSchnitttiefe: 50 mmMaterial: HCSHersteller: HitachiHerstellungsland: SchweizPasst zu: Hitachi CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBLLieferumfang: 1 Zackenmesser
Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 782172
Hitachi MU28PKS Zackenmesser
28 x 50 x 1 mm mit Zacken
Ideal für Isolierstoffe & Silikon
Passt auf Hitachi Multitools
Packungs-Inhalt: 1 Stück
... >
Lager 932
>
Baumarkt
>
Multitool
Weitere Suchbegriffe:
baumarkt
,
Multitool-Messer
,
6379 6379
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,84*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt