Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 932-15141 Herst.-Nr.: HHR-3XXE/4BC EAN/GTIN: 5410853050865 |
| |
|
| | |
| Die wiederaufladbaren Panasonic Akkus "Rechargeable EVOLTA" sind nach dem Kauf sofort einsatzbereit. Wie bei Primärbatterien bleiben sie durch ihre Beschaffenheit auch bei Nichtgebrauch für lange Zeit aufgeladen. 4 Stück Mignon Akkus: NiMH 1,2V 2450mAh ready2use Technische Angaben:Spannung: 1,2 Volt Kapazität: 2450 mAh Höhe: 50 mmDurchmesser Ø: 14,3 mm Zellengröße: AA Mignon HR6 P6System: Ni-MH Gewicht: 29,9 g pro AkkuHersteller-Nr.: HHR-3XXEGesamtgewicht: ca. 120 gLieferumfang: 4 Stück Hersteller: PANASONIC Hersteller-Nummer: HHR-3XXE/4BC - 4 Stück Panasonic Rechargeable Evolta
- AA Mignon mit 1,2 Volt & 2450 mAh
- Ready to use - HRR-3XXE/4BC
- Sofort einsetzbar, da bereits vorgeladen
- Bis 500 Ladezyklen
Packungs-Inhalt: 4 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, panasonic aa akku nimh, vorgeladene akkus, nimh aa akku, PANASONIC Mignon Akku, PANASONIC Rechargeable Evolta Mignon (AA) Akku 1,2Volt 2450mAh - 4er Pack, Rechargeable Evolta AA 2450mAh 4Stk, PANASONIC Mignon Akku HHR-3XXE/4BC HHR-3XXE/4BC, akku, Mignon Akku, 6487 6487 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 11,55* | € 16,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 11,66* | € 16,59* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 12,88* | € 18,28* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 14,03* | € 20,08* | | | | Lager 932 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 20,19* | € 27,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|