Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 932-15133 Herst.-Nr.: CR-123AEP/1B EAN/GTIN: 5410853017097 |
| |
|
| | |
| CR123A Photo-Lithium Batterie Panasonic mit 3 Volt und 1.450mAh für den Einsatz in analogen Spiegelreflexkameras, Kompaktkameras, Xenon Taschenlampen oder Alarmanlagen, zB. ABUS FU2998. Ihr geringer Innenwiderstand sorgt für schnelle Blitzbereitschaft und Aufnahmeabfolgen, selbst bei Extremtemperaturen von -20° bis +65° C.Technische Angaben:System: LithiumNennspannung: 3 VoltNennkapazität: 1450 mAh Gewicht: 16,3 gDurchmesser: 16,4 mm Höhe: 34,10 mmTemperaturbereich: -40 °C bis +70 °CHersteller-Nr.: CR-123AEP/1BLieferumfang: 1 Stück Hersteller: PANASONIC Hersteller-Nummer: CR-123AEP/1B - Professionelle Photo Lithium Batterie
- Zuverlässig bei Temperaturen von -20° bis +65°C
- Lagerfähigkeit bis 10 Jahre
- Bewährte Panasonic Qualität
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Philips, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, CR-123, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Kodak, Digitalkamera Akku Kodak, Kodak Digicam Akku, Kodak Digitalcamera Akku, Kodak Digitalcameraakku, Kodak Digitalkamera Akku, Kodak Digitalkameraakku, Lithium Batterie, Digitalcamera Akku Philips, Digitalkamera Akku Philips, Philips Digicam Akku, Philips Digitalcamera Akku, Philips Digitalcameraakku, Philips Digitalkamera Akku, Philips Digitalkameraakku, batterie printmontage 3v, akku printmontage, akku alarmanlage panasonic, PANASONIC Photo Batterie, CR123A Batterie Panasonic Photo-Lithium 3V 1450mAh, CR123A Photo-Lithium Panasonic, PANASONIC Photo Batterie CR-123AEP/1B CR-123AEP/1B, batterie, Photo Batterie, 6492 6492 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,31* | € 1,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,33* | € 1,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,42* | € 1,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,44* | € 2,01* | | | | Lager 932 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,55* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|