Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K320 Schleifdreiecke 96mm, 5 Stk, Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
K320 Schleifdreiecke 96mm, 5 Stk, Metall
K320 Schleifdreiecke 96mm, 5 Stk, Metall
Artikel-Nr.:
     932-14960
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     492832
EAN/GTIN:
     4009314928327
Suchbegriffe:
KWB Schleifpapier Deltaschleifer
K320 Edelkorund-Schleifpapier zu De...
K320 Schleifdreiecke 96mm, 5 Stk, M...
KWB Schleifpapier Deltaschleifer 49...
Ein 5er Pack gelochte Schleifdreiecke zum Einsatz auf Deltaschleifern mit 96 mm Durchmesser. Hochwertiges Edelkorund-Schleifpapier mit einer feinen K320 Körnung. Es ist für die Bearbeitung von Metallen, Hölzern, Farben, Lacken, Kunststoff sowie Stein ausgelegt. Es passt auf Maschinen von Bosch, Einhell, Ferm, Makita, DeWalt und weitere Typen.Technische Angaben:Körnungsgröße: K320 / feinKorngröße: 46,2 µmBestreuung: Edelkorund (Aluminiumoxid)Trägermaterial: verstärktes TrägermaterialBindungsmaterial/Grundbinder: VollkunstharzFormat: DreiecksformDurchmesser Ø: 96 mmSystem: Quick-Stick, Velours-RückseiteEinsatz auf: Deltaschleifern oder Trägerplatten mit KletthaftbelagLieferumfang: 5 Schleifdreieckeempf. Anwendung: Metall, Holz, Farbe, Lack, Spachtelmasse, Kunststoff sowie Stein

Hersteller: KWB
Hersteller-Nummer: 492832

  • 5er Pack Schleifdreiecke, gelocht
  • Vollkunstharzgebundenes Edelkorund
  • Feine K320 Körnung
  • Für Deltaschleifer 96 mm
  • Mit Velours-Rückseite für Kletthaftung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,48*
€ 4,74*
Lager 932
3
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,23*
€ 4,75*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,33*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,58*
€ 26,31*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,646* pro Stück)
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.