| |
|
| Artikel-Nr.: 932-14411 Herst.-Nr.: BF14411 EAN/GTIN: 4041683686835 |
| |
|
| | |
| 12 Volt Power Akkupack in Trapez-Form mit der Panasonic HHR450A Zelle im Schrumpfschlauch und mit der 2 poligen Tamiya-Buche.Technische Angaben:Gewicht: 615 gr. System: Ni-MHSpannung: 12 Volt Kapazität: 4500mAhHöhe: 36,0 mm Breite: 55,0 mm Länge: 138 mm ohne KabelLänge Kabel: 150 mmAnschluß: Tamiya-Buche 2 poligIndustrie-Zelle: Panasonic HHR450A Hersteller: BLACKFORT Hersteller-Nummer: BF14411 Passend für Hersteller: UNIVERSAL - (Kein ORIGINAL UNIVERSAL Produkt!) Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku packs, akkupack 4500mah, UNIVERSAL Akku-Pack, 12V/4,5Ah Ni-MH Akkupack mit Panasonic HHR450A in Trapezform, BF14411 12V/4,5Ah Ni-MH Akkupack HHR450A, UNIVERSAL Akku-Pack BF14411 BF14411, akku, Akku-Pack, 7032 7032 |
| | |
| |