Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Knopfzellen Akku CP300H 1,2Volt 300mAh NiMH mit Lötfahne in Z-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP300H mit Lötfahen in Z-Form
CP300H mit Lötfahen in Z-Form
Artikel-Nr.:
     932-13727
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     Herst.Nr: 55628201040
EAN/GTIN:
     4041683683797
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
VARTA Knopfzellen Akku CP300H 1,2Volt 300mAh NiMH mit Lötfahne in Z-Form
CP300H mit Lötfahen in Z-Form

Varta CP300H
Herst.Nr: 55628201040



Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
mAh: 300 mAh
Höhe/ Ø: 7,6 / 25,1 mm
Zellengröße: Knopfzelle
System: Ni-MH
Gewicht: 12 Gramm
Stecksystem: Z-Lötfahne

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: Herst.Nr: 55628201040

  • CP300H mit Lötfahen in Z-Form
  • Stecksystem: Z-Lötfahne
  • Zellengröße: Knopfzelle
  • Herst.Nr: 55628201040

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, knopfbatterie, VARTA Backup-Akku, VARTA Knopfzellen Akku CP300H 1,2Volt 300mAh NiMH mit Lötfahne in Z-Form, CP300H mit Lötfahen in Z-Form, VARTA Backup-Akku Herst.Nr: 55628201040 Herst.Nr: 55628201040, 279-13727-varta-knopfzellen-akku-cp300h-1-2volt-300mah-nimh-mit-loetfahne-in-z-form-varta-backup-knopfzelle-akku-varta-batterie-anschluesse-fahnen-1-2volt-nimh-herst-nr-55628201040-cp300h-mit-loetfahen-in-z-form-backup-akku-herst-nr-55628201040-varta-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.