Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Varta Batterie Longlife Extra 4122 9,0Volt Block 6AM6 420mAh AlMN im 20er Vorteilspack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildbeschreibung zu Varta Batterie Longlife Extra 4122 9,0Volt Block 6AM6 420mAh AlMN im 20er Vorteilspack
Bildbeschreibung zu Varta Batterie Longlife Extra 4122 9,0Volt Block 6AM6 420mAh AlMN im 20er Vorteilspack
Artikel-Nr.:
     932-13543
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4122
EAN/GTIN:
     4008496573790
Suchbegriffe:
9V E-Block Batterie
9 Volt Block-Batterien
4122
Batterien

Varta Batterie Longlife Extra 4122 9,0Volt Block 6AM6 420mAh AlMN im 20er Vorteilspack

20x Varta 4122 9Volt Block Batterien vom Typ Longlife Extra, geeignet für Rauchmelder, Fernbedienungen und alle Verbraucher die mit einer 9V Blockbatterie betrieben werden. Lieferung im 20er Vorteilspack.

Technische Daten:

  • Technische Daten von 1 Stück:
  • Spannung: 9 Volt
  • mAh: 420 mAh
  • L/B/H: 26,50 / 17,50 / 48,50 mm
  • Zellengröße: 6AM6 (9V Block)
  • System: AlMn
  • Gewicht: 46 Gramm
  • Verkaufspackung: Vorteilhafter 20er Pack
Weitere Suchbegriffe: Standard-Batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG