Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Einhell Autokompressor BT-AC 12 V (2072110)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildbeschreibung zu Einhell Autokompressor BT-AC 12 V (2072110)
Bildbeschreibung zu Einhell Autokompressor BT-AC 12 V (2072110)
Artikel-Nr.:
     932-13482
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     20.721.10
EAN/GTIN:
     4006825503067
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftkompressoren
mobile Kompressoren
Stand Druckluftkompressoren
mobile kompressoren einhell

Einhell Autokompressor BT-AC 12 V (2072110)

Handlicher und leistungsstarker Auto-Kompressor der sich hervorragend z.B. zum Aufpumpen von Auto-, Motorrad- und Fahrradreifen eignet.

Technische Daten:

  • Betriebsdruck max.: 18 bar
  • Luftleistung max.: 4,5l/min.
  • Gewicht netto: 0,7 kg
  • Gewicht brutto: 0,8 kg
  • Verpackungsmaße: 195x93x140 mm
Weitere Suchbegriffe: Autokompressor, 20.721.10, Auto & KfZ Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 932
k.A.
€ 4,16*
ab € 10,18*
€ 12,10*
22 Tage
k.A.
€ 7,50*
ab € 12,60*
€ 13,97*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG