Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-2430 Universal Schnell-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-2430 Universal Schnell-Ladegerät
L-2430 Universal Schnell-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     932-11554
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     L2430
EAN/GTIN:
     4041683672975
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Uniladegerät
Universalladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
L2420 Schnell-Ladegerät 2,4V-24V Ni-Cd/NIMH und Akku-Power Li-Ion Akkus mit dynamischer Anpassung des Ladestroms 1,8A-3,0A.Mit dem Universal-Schnell-Ladegeräten L 2430 können Sie alle gängigen Akkutypen wie Bosch, Makita, Delvo, und Hitachi schnell und zuverlässig laden. Optional können Akku-Packs der Firmen AEG, AtlasCopco, Dewalt, ELU, Fein, Metabo und Panasonic mit Hilfe von Adaptern geladen werden.Technische Angaben:- Ladestrom: 3 A- lädt Akkus von 2,4 bis 24 Volt- für NiCD und NiMH Akkus- L: 14,8 cm- B: 8,4 cm- H: 7,5 cm- Gewicht: 422g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: L2430

  • Schnell-Ladegerät L-2430
  • für 2,4 bis 24 Volt
  • TÜV-Süd geprüft
  • Made in Europa

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, schnellladegerät akku power, universalladegerät, AKKU POWER Ladegerät, Akku Power Werkzeug-Ladegerät L2430 Universal 2,4V - 24V NiCd, NiMH, Li-ION, L-2430 Universal Schnell-Ladegerät, AKKU POWER Ladegerät L2430 L2430, ladegeraet, Ladegerät, 10651 10651
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
€ 4,95*
ab € 69,80*
€ 90,30*
Lager 932
4
€ 5,50*
ab € 73,76*
€ 94,60*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.