Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hitachi Akku-Bohrschrauber DS 18DSL(3.0L) Akku-Bohrschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildbeschreibung zu Hitachi Akku-Bohrschrauber DS 18DSL(3.0L) Akku-Bohrschrauber
Bildbeschreibung zu Hitachi Akku-Bohrschrauber DS 18DSL(3.0L) Akku-Bohrschrauber
Artikel-Nr.:
     932-11444
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     931.047.78
EAN/GTIN:
     4966376166763
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Hitachi Akku-Bohrschrauber DS 18DSL(3.0L) Akku-Bohrschrauber

Hitachi DS 18DSL(3.0L) Akku-Bohrschrauber inklusive 2 Stück 3,0Ah BSL1830 Li-ion Schiebe-Akkus.

Technische Daten:

  • * Bohren in Aluminium13mm
  • * Bohren in Holz36mm
  • * Bohren in Stahl13mm
  • * Bohrfutterspannweite1,5-13mm
  • * Bohrspindelaufnahme1/2"x20UNF
  • * Drehmomentvorwahl1,0-5,9Nm
  • * Gesamtlänge199mm
  • * Gewicht1,8Kg
  • * Holzschrauben8x75mm
  • * Leerlaufdrehzahl 2.Gang0-1.400min -1
  • * Leerlaufdrehzal 1.Gang0-400min -1
  • * Maschinenschrauben6mm
  • * Max. Festdrehmoment w/h45/71Nm
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber hitachi, AKKU-BOHRSCHRAUBER, Akku-Werkzeuge, 931.047.78, Heim- & Handwerker, Elektrowerkzeuge
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 257,39*
€ 278,29*
€ 5,90*
ab € 320,70*
€ 323,58*
Lager 932
k.A.
€ 4,16*
ab € 310,30*
€ 332,01*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,01*
€ 395,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,09*
€ 374,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,30*
€ 369,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG