Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vossloh Kompaktleuchtstofflampe TC-DEL 18 Watt G24q-2 840 Neutralweiss 4000 Kelvin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Vossloh Kompaktleuchtstofflampe TC-DEL 18 Watt G24q-2 840 Neutralweiss 4000 Kelvin
Produktabbildung - Vossloh Kompaktleuchtstofflampe TC-DEL 18 Watt G24q-2 840 Neutralweiss 4000 Kelvin
Artikel-Nr.:
     930-VS-541059
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     541059
EAN/GTIN:
     4050732115851
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe HF-Betrieb

Leistungsdaten:
- Leistung: 18 Watt
- Energieeffizienzklasse: A
- gewichteter Energieverbrauch: 22 kWh/1000h
- Lichtstrom: 1200 Lumen
- mittlere Lebensdauer: 10000 Stunden
- Lichtfarbe: 4000 Kelvin neutralweiß
Anwendungen:
Einsatz in Downlights, Aufbau- und Einbauleuchten, Wohnraumleuchten und Schreibtischleuchten

Produktmerkmale:
- Für Betrieb an konventionellem Vorschaltgerät
- 4-Stiftsockel
- ähnlich wie: Osram Dulux Dulux DE, Sylvania Lynx DE, GE Biax DE
- Codes: LBS: TC-DE, ILCOS: FSQ

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.