Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vossloh Aufbaufassung G13 zum anschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Vossloh Aufbaufassung G13 zum anschrauben
Produktabbildung - Vossloh Aufbaufassung G13 zum anschrauben
Artikel-Nr.:
     930-VS-101791
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     101791
EAN/GTIN:
     4014364017921
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Aufbaufassung G13

Anwendungen:
Fassung für Leuchtstofflampen T8 und T12 mit 26 oder 38 mm Rohrdurchmesser

Eigenschaften:

- Material PC weiss und Stahl verzinkt
- Nennwert 2/500
- Lichtpunkthöhe 25mm
- Buchsenklemmen 0,5 bis 2,5 qmm
- Montage: Befestigungsschlitze für Schrauben M4
- Gewicht 36 g
- für die Neumontage von Lampen sind zwei Stück notwendig

Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, houben fassung, fassung, Leuchte, Sockel, Ersatzteil, Lampe, Neonlampe, Neonröhre, Neonleuchte, Gehäuse
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 2,19*
€ 3,02*
Lager 930
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 2,15*
€ 3,03*
1
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,44*
50
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 3,64*
21 Tage
k.A.
1
€ 6,99*
ab € 2,82*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 930
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 930
Versand: Lager 930
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
200136
ab € 0,17*
Ähnlich
Arnold Houben
101793
ab € 3,13*
Ähnlich
Philips
73138499
ab € 46,34*
Ähnlich
Philips
67010230
ab € 11,13*
Ähnlich
Philips
67012630
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.