Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heitronic Halogen und LED Vorschaltgerät 0-70 Watt 12 Volt AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Heitronic Halogen und LED Vorschaltgerät 0-70 Watt 12 Volt AC
Produktabbildung - Heitronic Halogen und LED Vorschaltgerät 0-70 Watt 12 Volt AC
Artikel-Nr.:
     930-VO-20153
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     20153
EAN/GTIN:
     9009377007187
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Leistungsdaten:


Produktmaße:

- Länge: 113 mm
- Breite: 44 mm
- Höhe: 28 mm

Anwendungen:
Halogen/LED Vorschaltgerät 0-70W
Primärspannung 230V / AC


Produktmerkmale:
- Sekundärspannung 12V / AC
-
- Übertemperatursicherung
- Kunststoffgehäuse blau
- IP 20
- für den Innenbereich
- dimmbar
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, netztrafo, treiber vorschatgerät led smd lampe leuchte
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,87*
€ 11,70*
Lager 930
k.A.
€ 8,50*
ab € 11,79*
€ 15,77*
€ 6,95*
ab € 9,61*
€ 19,52*
Preise: Lager 930
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 930
Versand: Lager 930
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
111116
ab € 11,77*
Ähnlich
ISOLED
111185
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.