Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Energiesparlampe R7s 24 Watt 4000K neutralweiss 118mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Energiesparlampe R7s 24 Watt 4000K neutralweiss 118mm
Produktabbildung - Energiesparlampe R7s 24 Watt 4000K neutralweiss 118mm
Artikel-Nr.:
     930-VO-19271
Hersteller:
     Vollmer
Herst.-Nr.:
     19271
EAN/GTIN:
     4002940192711
Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe R7S
Energiesparlampe Sockel R7S
Energiesparlampen mit Stecksockel

Energiesparlampe als Ersatz für Halogenstäbe

Leistungsdaten
Energie-Effizienz: A
Lumen: 1500
Watt: 24
Lebensdauer (in Std.): 8000
Lichtfarbe: 4000K neutralweiß
Candela: keine Angaben
Sockel: R7s
Volt: 230

Anwendungen:
Einsatz anstelle von Halogenstäben. (Achtung: bitte beachten sie die andere Bauform und prüfen ob in der Leuchte genug Platz ist um die Energeiesparlampe einsetzen zu können)

Eigenschaften:

- Ersetzt Halogenstäbe in der Baulänge 118mm
- Ersetzt von der Lichtmenge her herömmliche Halogenstäbe mit 100 Watt
- Weniger Energieverbrauch
- Ca. 8-fache Lebensdauer
- Nicht geeignet für den Betrieb mit Bewegungsmeldern
- Nicht dimmbar
- Bitte Bauform beachten

Ersetzt Lampe wie z. B.:

Osram Linestra
Sylvania Linear
Radium Ralina
Philips Philinea

Codes:

LBS: L-DE
ILCOS: INT/W

Maße:
Gesamtlänge: 118 mm
Höhe: 77 mm

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, energiesparlampe r7s 24 watt, leuchtmittel r7s 4200k, Energiesparen, Stromsparen, Glühbirne, Glühlampe, Ersatz, Leuchtmittel, Birne, Dulux, Energiesparlampe, Sparbirne, DuluxEL, Sparlampe, Halogenstab, Halogen, Ersatz100, 150, 200, 120, 80, 60, 42, Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung
Narva
366200003
ab € 14,24*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 12W
Philips
Philips66257610
ab € 5,37*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 16W
Philips
Philips66258310
ab € 5,34*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 20W
Philips
Philips66259010
ab € 5,37*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 8W
Philips
Philips66256910
ab € 5,21*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe GENIE E27 827 Energy Saver 18W
Philips
Philips80121010
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG