Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LED Lampe G4 12 Volt 1,25 Watt 25 LED warmweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - LED Lampe G4 12 Volt 1,25 Watt 25 LED warmweiss
Produktabbildung - LED Lampe G4 12 Volt 1,25 Watt 25 LED warmweiss
Artikel-Nr.:
     930-VO-16331
Hersteller:
     Vollmer
Herst.-Nr.:
     16331
EAN/GTIN:
     4002940163315
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED Lampe als Ersatz für Niedervolt-Halogenlampe mit Stiftsockel für 12 Volt

Leistungsdaten
Energie-Effizienz: keine Angaben
Lumen: 90
Watt: 1,25
Lebensdauer (in Std.): 30000
Lichtfarbe: warmton extra
Candela: keine Angaben
Sockel: G4
Volt: 12

Anwendungen:
Einsatz in der Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Privatbereichen und professionellen Anwendungen

Eigenschaften:

- G4 Stiftsockel (4mm Abstand zwischen den Metallstiften)
- Leistung 1,25 Watt
- Lichtfarbe warmweiss

Maße:
Gesamtläge: 35 mm
Maximaler Durchmesser: 12 mm

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G4, Sockel G4, led g4 warmweiss, vollmer led g4, led niedervolt reflektorlampe g4, LED, Ersatz, Halogen, Lampe, Licht, Leuchte, Beleuchtung, stecksockel, Stecklampe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 930
k.A.
€ 8,50*
ab € 5,74*
€ 6,94*
€ 13,95*
ab € 8,08*
€ 9,69*
Preise: Lager 930
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 930
Versand: Lager 930
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artikel 35002211
Vollmer
16269
ab € 5,15*
Ähnlich
Artikel 35002870
Vollmer
16330
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG