Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

S+H LED Soffitte 11x39mm 24-28 Volt AC/DC warmweiß 2 Chip mit Brückengleichrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - S+H LED Soffitte 11x39mm 24-28 Volt AC/DC warmweiß 2 Chip mit Brückengleichrichter
Produktabbildung - S+H LED Soffitte 11x39mm 24-28 Volt AC/DC warmweiß 2 Chip mit Brückengleichrichter
Artikel-Nr.:
     930-SH-35919
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35919
EAN/GTIN:
     4034451359192
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
LED Soffitten
Leistungsbrücke

S+H LED Soffitte 11x39mm 24-28 Volt AC/DC warmweiß 2 Chip mit Brückengleichrichter
LED Soffitte 11x39mm warmweiß 2 Chip mit Brückengleichrichter auf LED Basis mit extrem langer Lebensdauer und sehr geringem Stromverbrauch. Durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polarität notwendig. 2-Chip. Lichtfarbe Warmweiss, Spannung 24 Volt, Spannungsart AC/DC, Nennstrom ?20 mA, Durchmesser 11 mm, Länge 39 mm, Ausstrahlungswinkel 110 Grad.

Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 6,16*
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 6,18*
€ 4,95*
ab € 6,74*
€ 8,04*
Lager 930
10 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 6,51*
€ 9,23*
Preise: Lager 930
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 930
Versand: Lager 930
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35794
ab € 3,52*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35116
ab € 3,97*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35119
ab € 4,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35795
ab € 4,13*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35117
ab € 4,30*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35120
ab € 4,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35115
ab € 4,15*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35118
ab € 3,58*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35121
ab € 6,79*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35155
ab € 4,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35158
ab € 4,74*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35931
ab € 5,59*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35153
ab € 4,46*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35161
ab € 5,49*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35157
ab € 4,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.