Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Halogen Kopfspiegellampe silber mit mattem Körper 70 Watt E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Halogen Kopfspiegellampe silber mit mattem Körper 70 Watt E27
Produktabbildung - Halogen Kopfspiegellampe silber mit mattem Körper 70 Watt E27
Artikel-Nr.:
     930-RE-444031
Hersteller:
     Relco
Herst.-Nr.:
     444031
EAN/GTIN:
     8009935011428
Suchbegriffe:
Halogenlampe E27
Halogenlampe Sockel E27
HV-Halogenlampe E27
Kopfspiegellampe

Halogen-Kopfspiegellampe mit mattem Körper

Leistungsdaten
Energie-Effizienz: keine Angaben
Lumen: keine Angaben
Watt: 70
Lebensdauer (in Std.): 2000
Lichtfarbe: 3000K warmton
Candela: keine Angaben
Sockel: E27
Volt: 230

Anwendungen:
Einsatz in der Allgemein- und Akzentbeleuchtung im privaten und professionellen Anwendungen

Eigenschaften:

- Ersetzt herkömmliche Kopfspiegellampen
- Im Vergleich zu herkömmlichen Kopfspeigellampen doppelte Lebensdauer
- Im Vergleich zu herkömmlichen Kopfspiegellampen ca. 30% weniger Energieverbrauch bei gleicher Lichtmenge
- Kopfspiegel silber

Maße:
Gesamthöhe: 126 mm
Maximaler Durchmesser: 70 mm

Weitere Suchbegriffe: Kuppenverspiegelte Lampen, Leuchtmittel E27, Sockel E27, kopfspiegellampe e27, kopfspiegellampe silber, leuchtmittel e27 halogen, Reflektor, R80, R63, Spot, Strahler, versilbertSparlampe, energie, sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 80 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NV-Halogenlampe 60W 12V CAPSULEline, klar, GY6,35
Philips
20356170
ab € 3,92*
Ähnlich
Philips Halogenlampe Accent 12 V 36° GU5,3 3000h 50W
Philips
Philips41205860
ab € 0,77*
Ähnlich
Philips Halogenlampe Masterline ES 12V 24° GU5,3 5000h 45W
Philips
Philips42441971
ab € 3,07*
Ähnlich
Philips Halogenleuchtmittel GY6.35 12V 4000h 50W
Philips
Philips40217250
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG