Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Halogenstrahler 150 Watt schwarz inkl. Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Halogenstrahler 150 Watt schwarz inkl. Lampe
Produktabbildung - Halogenstrahler 150 Watt schwarz inkl. Lampe
Artikel-Nr.:
     930-RE-31003
Hersteller:
     Leuci
Herst.-Nr.:
     31003
EAN/GTIN:
     8032793855200
Suchbegriffe:
Flutlichtanlagen
Flutlichtleuchte
Flutlichtstrahler
Großflächenstrahler

Halogenstrahler

Anwendungen:
Flutlichtstrahler für die professionelle und private Anwendung für die Gebädebeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung und Effekt- sowie Dekorationsbeleuchtung

Eigenschaften:

- für Aussen und Innen
- für die Bestückung mit Halogenstaben 230 Volt mit 78mm Länge
- Lieferung inklusive 150 Watt Halogenstab
- Gehäusefarbe schwarz
- IP54
- Schutzglas: Hartglas
- Fassung: Keramik
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss

Weitere Suchbegriffe: Halogenstrahler, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Scheinwerfer, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, halogenstrahler 150w, halogenstrahler ip 54, Halogen, Gartenstrahler, Sicherheitsleuchte, Wandleuchte, Wandstrahler, Strahler, Fluter, Halogenleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 930
k.A.
€ 8,50*
ab € 3,86*
€ 4,67*
€ 8,50*
ab € 4,95*
€ 6,18*
Preise: Lager 930
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 930
Versand: Lager 930
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NV-Halogenlampe 60W 12V CAPSULEline, klar, GY6,35
Philips
20356170
ab € 3,92*
Ähnlich
Philips Halogenlampe Accent 12 V 36° GU5,3 3000h 50W
Philips
Philips41205860
ab € 0,77*
Ähnlich
Philips Halogenlampe Masterline ES 12V 24° GU5,3 5000h 45W
Philips
Philips42441971
ab € 3,07*
Ähnlich
Philips Halogenleuchtmittel GY6.35 12V 4000h 50W
Philips
Philips40217250
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG