|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 930-PH-92776730 Herst.-Nr.: 92776730 EAN/GTIN: 8711500927767 |
| | |
|
|  |  |
 | Philips elektronisches Vorschaltgerät
Anwendungen: Einsatz als Vorschaltgerät für folgende Lampen:
Ring-Leuchtstofflampe T5 mit 16mm Rohrdurchmesser - 1 Stück T16-R mit 55 Watt z. B.: TL5 Circular / Lumiluc T5 Circline
Eigenschaften: - Flackerfreier Sofortstart - Geschützt gegen Netzüberspannung und Falschverdrahtung - Automatische Sicherheitsabschaltung bei defekten Lampen - Automatischer Warmstart für schonenden Betrieb der Lampe und Verlängerung der Lampenlebensdauer
Maße: Breite: 67 mm Höhe: 30 mm Länge: 103 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgeraet, Leuchtmittel, KVG, VVG, Umrüsten, Umrüstung, Ersatz, VG, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, T5, TL5-C, Circular, Ringröhre, Ringlampe, 55W, 55Watt, Performer |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 930 | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 16,35* | € 21,86* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 19,99* | € 23,63* |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 21,32* | € 25,21* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 21,92* | € 25,92* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 35,48* | € 41,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 930 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 930 |  | Versand: Lager 930 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|