Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Philips Leuchtstofflampe TL-D GRAPHICA PRO 36 Watt 950 Druckerei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Philips Leuchtstofflampe TL-D GRAPHICA PRO 36 Watt 950 Druckerei
Produktabbildung - Philips Leuchtstofflampe TL-D GRAPHICA PRO 36 Watt 950 Druckerei
Artikel-Nr.:
     930-PH-88864825
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     88864825
EAN/GTIN:
     8711500888648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G13
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Stabform

Philips Leuchtstofflampe Graphica

Leistungsdaten
Energie-Effizienz: B
Lumen: 2300
Watt: 36
Lebensdauer (in Std.): 20000
Lichtfarbe: 950 Tageslichtweiss
Candela: keine Angaben
Sockel: G13
Volt: andere

Anwendungen:
Einsatz in Anwendungen in denen eine hervorragende Farbwiedergabe erfoderlich ist. Z.B. in Druckereien, Lackierbetrieben,Verkaufsräumen und Museen

Eigenschaften:

- Ra > 98
- Farbwiedergabestufe 1A
- Super90 Lichtfarbe in 5-Banden-Technik
- Betrieb an elektronischen und konventionellen Vorschaltgeräten

Codes:

LBS: T26
ILCOS: FD

Maße:
Länge ohne Sockelstifte: 1200 mm
Durchmesser: 26 mm

Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Sockel G13, Tageslichtlampen, leuchtstofflampe stabform 36w 865, leuchtmittel g13 36w, leuchtmittel g13 philips, Neonröhre, Neonrohr, Neonlampe, cm, mm, Ersatz, Leuchtmittel, Birne, Leuchtstofflampe, Druckerei, Grafika, Graphica, Abgleich, Farb
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
€ 6,65*
1
€ 5,00*
€ 7,21*
10
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 8,64*
Lager 930
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 6,82*
€ 8,77*
1
€ 13,95*
ab € 8,13*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 930
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 930
Versand: Lager 930
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung - EFix TCS260 2x54 Watt HFP EVG D6 mattes Hochglanzraster Gehäuse silber - Philips
Philips
61273800
ab € 83,36*
Ähnlich
Produktabbildung - Fassungsset mit Clipsen für T5 Lampen - Set für eine Lampe - Vossloh
Vossloh-Schwabe
9905
ab € 3,57*
Ähnlich
Produktabbildung - Fassungsset mit Clipsen für T8 Lampen - Set für eine Lampe - Vossloh
Vossloh-Schwabe
9913
ab € 3,27*
Ähnlich
Produktabbildung
k.A.
ab € 15,55*
Ähnlich
Havells Sylvania
0056322
ab € 33,01*
Ähnlich
Produktabbildung - H5V-U 1 qmm weiß Aderleitung - Preis pro Meter (als Bestellmenge gewünschte Meterzahl eingeben)
k.A.
200136
ab € 0,18*
Ähnlich
Philips Leuchtstoffröhre TLD G13 950 Graphica 18W
Philips
Philips88850125
ab € 6,39*
Ähnlich
Philips Leuchtstoffröhre TLD G13 950 Graphica 58W
Philips
Philips88875425
ab € 7,00*
Ähnlich
Philips Leuchtstoffröhre TLD G13 965 Graphica 18W
Philips
Philips88852525
ab € 6,39*
Ähnlich
Philips Leuchtstoffröhre TLD G13 965 Graphica 36W
Philips
Philips88836525
ab € 6,39*
Ähnlich
Philips Leuchtstoffröhre TLD G13 965 Graphica 58W
Philips
Philips88877825
ab € 7,00*
Ähnlich
Philips
91008030
ab € 22,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG