Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Philips Master LEDtube T5 Leuchtstofflampe für 230V Betrieb 26 Watt G5 6500 Kelvin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Philips Master LEDtube T5 Leuchtstofflampe für 230V Betrieb 26 Watt G5 6500 Kelvin
Produktabbildung - Philips Master LEDtube T5 Leuchtstofflampe für 230V Betrieb 26 Watt G5 6500 Kelvin
Artikel-Nr.:
     930-PH-81933300
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     81933300
EAN/GTIN:
     8718696819333
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
SMD-LED

Leistungsdaten:
- Leistung: 26 Watt
- Energieeffizienzklasse: A++
- gewichteter Energieverbrauch: 26 kWh/1000h
- Lichtstrom: 3900 Lumen
- Ausstrahlungswinkel: 220 Grad
- mittlere Lebensdauer: 50000 Stunden
- Lichtfarbe: 6500 Kelvin tageslichtweiß

Produktmaße:

- Länge: 1149 mm
- Durchmesser: 16 mm

Anwendungen:
Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen

Produktmerkmale:
- Ersatz für 49 Watt-Lampe
- Betrieb an 220-240 Volt Netzspannung
- Sofortstart
- Flackerfrei
- Quecksilberfrei
- Keine UV- oder IR Strahlung
- Minimale Wärmeentwicklung
- Betrieb zwischen -20 und +45 Grad Celsius
- nicht dimmbar

Weitere Suchbegriffe: Sockel G5, philips led röhre 150cm, led röhre 150cm, led röhre, led lampe leuchte licht birne EVG t5 tl5 elektronisches vorschaltgerät leuchtstoffröhre deckenleuchte neonlampe neonröhre schreibtisch 16mm dünn ersatz röhre osram t5 tl5 sparlampe energiesparlampe bürolampe büroleuchte schreibtischlampe schreibtischleuchte neonleuchte
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 21,77*
€ 23,30*
Lager 930
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 19,71*
€ 25,86*
1
€ 6,90*
ab € 21,67*
€ 25,89*
10
€ 4,50*
ab € 24,81*
€ 26,40*
10
Frei Haus
ab € 25,05*
€ 26,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 930
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 930
Versand: Lager 930
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.