|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 930-PH-81381399 Herst.-Nr.: 81381399 EAN/GTIN: 8711559813813 |
| |
|
|  |  |
 | Philips Feuchtraumwannenleuchte für T8 Leuchtstofflampen
Anwendungen: Für die Beleuchtung von Räumen mit erhöhter Verschmutzung und Feuchtigkeit. Z. B. Parkhäuser, Lagerhallen, industrielle Bereiche, Umkleidekabinen, Ein- und Ausfahrten, Garagen, Keller, Verladebereiche.
Eigenschaften: - Variable Befestigungsclipse - IP65 - Montagebügel aus Edelstahl - Einfache und schnelle Installation - Abdeckwanne mit innenliegenden Längsprismen für höhere Lichtausbeute - Schlagfestes und hitzebeständiges Gehäuse aus Polycarbonat - Mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) - Energiesparende Beleuchtung - Integriertes Reflektorblech für höhere Lichtausbeute - Für eine Leuchtstofflampe T8 mit 58 Watt
Maße: Höhe: 90 mm Breite: 86 mm Länge: 1570 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: feuchtraumlampe evg, feuchtraumlampe 58w, feuchtraumwannenleuchte, feuchtraum, evg, leuchtstofflampe, neonlampe, neonröhre, wannenleuchte, leuchte, decke, wasserdicht, IP65 |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 15,42* | € 18,16* |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 22,79* | € 26,94* |  |  |  | Lager 930 | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 23,68* | € 29,28* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 27,18* | € 32,11* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 33,63* | € 39,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 930 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 930 |  | Versand: Lager 930 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|