Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PHILIPS Halogenlampe PAR16 40 Watt 25 Grad E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - PHILIPS Halogenlampe PAR16 40 Watt 25 Grad E14
Produktabbildung - PHILIPS Halogenlampe PAR16 40 Watt 25 Grad E14
Artikel-Nr.:
     930-PH-49753620
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     49753620
EAN/GTIN:
     8711500497536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe E14
Halogenlampe E27
Halogenlampe Reflektorform
Halogenlampe Sockel E14

Philips energiesparende Hochvolt-Halogenlampe PAR16

Leistungsdaten
Energie-Effizienz: keine Angaben
Lumen: keine Angaben
Watt: 40
Lebensdauer (in Std.): 2000
Lichtfarbe: 2700 Kelvin
Candela: 950
Sockel: E14
Volt: 230

Anwendungen:
Einsatz in der Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Privatbereichen und professionellen Anwendungen, Ersatz für herkömmliche Reflektorlampen R50 und NR50

Eigenschaften:

- Pressglaslampe
- Betrieb ohne Trafo an 230 Volt Netzspannung
- Keine Schwärzung des Brenners
- Dimmbar

ähnlich wie:

Osram PAR16
Sylvania PAR16
GE PAR16

Codes:

LBS: QPAR16
ILCOS: HEGPAR

Maße:
Gesamthöhe: 105 mm
Maximaler Durchmesser: 64 mm

Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,55*
€ 6,84*
€ 4,50*
ab € 5,73*
€ 7,06*
Lager 930
k.A.
€ 8,50*
ab € 5,24*
€ 7,18*
€ 9,90*
ab € 6,79*
€ 8,06*
€ 5,95*
ab € 7,14*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 930
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 45 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 930
Versand: Lager 930
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HV-Halogenlampe 100W 12Gr, 230V, E27
Philips
65519620
ab € 6,44*
Ähnlich
HV-Halogenlampe 65W 30Gr, 230V, E27
Philips
65440320
ab € 4,94*
Ähnlich
NV-Halogenlampe 60W 12V CAPSULEline, klar, GY6,35
Philips
20356170
ab € 3,92*
Ähnlich
PAR30S 230V 75W E27 10º Philips 10º 2800K HalogenA
Philips
504418
ab € 5,61*
Ähnlich
PAR38 65W E27 230V Philips 2800K 12º HalogenA
Philips
924890244201
ab € 5,35*
Ähnlich
Philips Halogenlampe Accent 12 V 36° GU5,3 3000h 50W
Philips
Philips41205860
ab € 0,77*
Ähnlich
Philips Halogenlampe Masterline ES 12V 24° GU5,3 5000h 45W
Philips
Philips42441971
ab € 3,07*
Ähnlich
Philips Halogenleuchtmittel GY6.35 12V 4000h 50W
Philips
Philips40217250
ab € 0,87*
Ähnlich
Philips Quarz-Halogen-Lampe PAR20 E27 50 Watt flood 30°
Philips
Philips49489420
ab € 4,62*
Ähnlich
Philips
65521920
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG