Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Energiesparlampe Globe 23 Watt 865 E27 - Philips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Energiesparlampe Globe 23 Watt 865 E27 - Philips
Produktabbildung - Energiesparlampe Globe 23 Watt 865 E27 - Philips
Artikel-Nr.:
     930-PH-46906900
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     46906900
EAN/GTIN:
     8711500469069
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Globeform
Globelampe
Glühlampe Globeform

Leistungsdaten:
- Leistung: 23 Watt
- Energieeffizienzklasse: A
- gewichteter Energieverbrauch: 23 kWh/1000h
- Lichtstrom: 1300 Lumen
- mittlere Lebensdauer: 12000 Stunden
- Lichtfarbe: 6500 Kelvin tageslichtweiß

Produktmaße:

- Länge: 182 mm
- Durchmesser: 121 mm

Anwendungen:
Langlebiger Ersatz für Allgebrauchslampen (Profiversion)

Produktmerkmale:
- Sofortstart
- Auch geeignet für Gleichstrom- und Notstrombetrieb

Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Globeform, Leuchtmittel E27, Leuchtmittel Globeform, Sockel E27, glühlampe globeform e 27, glühlampe globeform, leuchtmittel e27 globe, Energiesparen, Stromsparen, Glühbirne, Glühlampe, Ersatz, Leuchtmittel, Birne, Dulux, Energiesparlampe, Sparbirne, DuluxEL, Sparlampe, Kugel, rund, groß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 96 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
655648
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG