Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 930-PH-46902100 Herst.-Nr.: 46902100 EAN/GTIN: 8711500469021 |
| |
|
|  |  |
 | Philips Energiesparlampe PL ELectronic in Kugelform
Leistungsdaten Energie-Effizienz: A Lumen: 1380 Watt: 23 Lebensdauer (in Std.): 12000 Lichtfarbe: 827 warmweiss extra Candela: keine Angaben Sockel: E27 Volt: 230
Anwendungen: Langlebiger Ersatz für Allgebrauchslampen (Profiversion)
Eigenschaften: - Sofortstart - Kolbenform G120 - Auch geeignet für Gleichstrom- und Notstrombetrieb
ähnlich wie: Osram Dulux EL Globe
Codes: LBS: TC-DSE ILCOS: FBG
Maße: Gesamthöhe: 182 mm Maximaler Durchmesser: 121 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Sockel E27, Globeform, Globelampe, Glühlampe Globeform, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Leuchtmittel E27, Leuchtmittel Globeform, Sockel E27, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, energiesparlampe e27 23 watt, philips energiesparlampe e27, energiesparlampe mit schraubsockel e27, Energiesparen, Stromsparen, Glühbirne, Glühlampe, Ersatz, Leuchtmittel, Birne, Dulux, Energiesparlampe, Sparbirne, DuluxEL, Sparlampe, Kugel, rund, groß |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | – | € 11,62* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | – | € 12,60* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 10,90* | ab € 12,00* | € 15,44* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 14,31* | € 16,83* |  |  |  | Lager 930 | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 14,87* | € 20,26* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 930 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 930 |  | Versand: Lager 930 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|