Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PHILIPS Halogenlampe 32036 ACCENTLINE 20 Watt 36 Grad GU5,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - PHILIPS Halogenlampe 32036 ACCENTLINE 20 Watt 36 Grad GU5,3
Produktabbildung - PHILIPS Halogenlampe 32036 ACCENTLINE 20 Watt 36 Grad GU5,3
Artikel-Nr.:
     930-PH-41199060
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41199060
EAN/GTIN:
     8711500411990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GU5.3
Halogenlampe Reflektorform
Halogenlampe Sockel GU5.3
Leuchtmittel GU5,3

Philips Niedervolt-Halogenlampe mit Kaltlichtspiegelreflektor 50mm

Leistungsdaten
Energie-Effizienz: keine Angaben
Lumen: keine Angaben
Watt: 20
Lebensdauer (in Std.): 3000
Lichtfarbe: 3000 Kelvin
Candela: 500
Sockel: GU5.3
Volt: 12

Anwendungen:
Einsatz in der Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Privatbereichen und professionellen Anwendungen

Eigenschaften:

- Frontscheibe
- UV-Block reduziert das Ausbleichrisiko der angeleuchteten Gegenstände
- Einsatz in offenen Leuchten gemäß IEC60598 erlaubt
- Bis zu 66% weniger Wärmebelastung der angestrahlten Objekte durch Kaltlichtspiegelreflektor
- 50mm Frontdurchmesser
- Ausstrahlungswinkel 36 Grad

ähnlich wie:

Osram Decostar
Sylvania Halo Dichroic

Codes:

LBS: QR-CBC
ILCOS: HRGI

Tipp:

Wenn Sie Energie sparen möchten und eine längere Lebensdauer wünschen, können Sie die Hochleistungslampe "Masterline Halogen ES" einsetzen. Die Masterline hat eine mittlere Lebensdauer von 5000 Stunden und erzeugt z. B. mit 35 Watt soviel Licht wie eine 50 Watt Standard-Halogenlampe.

Maße:
Gesamthöhe: 46 mm
Maximaler Durchmesser: 51 mm

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Leuchtmittel MR16, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampe GU5,3, NV-Halogenlampen, Reflektorform, Reflektorlampe, Sockel GU5,3, Sockel MR16, halogenlampe reflektorform 20w, halogenlampe gu5.3 20 watt, leuchtmittel gu5,3 12v, Kaltlichtreflektor, Kaltlichtspiegel, Halogenlampe, Ersatz, Leuchtmittel, Birne, Decostar, Titan, Halogenreflektorlampe, KLS, Halogenreflektor, 12V, 12Volt, Niedervolt, Spot, Halogen, Halogenspot
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 930
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 0,77*
€ 0,87*
1
€ 5,00*
€ 1,00*
1
€ 8,50*
ab € 0,85*
€ 1,07*
1
€ 5,00*
€ 1,08*
1
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 930
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 930
Versand: Lager 930
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20356170
ab € 3,92*
Ähnlich
Osram
Osram0272511
ab € 0,69*
Ähnlich
Philips
Philips41190760
ab € 0,77*
Ähnlich
Philips
Philips41193860
ab € 0,92*
Ähnlich
Philips
Philips41196960
ab € 0,93*
Ähnlich
Philips
Philips41202760
ab € 0,77*
Ähnlich
Philips
Philips41205860
ab € 0,77*
Ähnlich
Philips
Philips42608660
ab € 1,00*
Ähnlich
Philips
Philips42441971
ab € 3,07*
Ähnlich
Philips
Philips41226360
ab € 0,76*
Ähnlich
Philips
Philips40217250
ab € 0,87*
Ähnlich
Radium
22310176
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG