Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PHILIPS Halogenlampe MASTERLINE 111 30 Watt 12V 24 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - PHILIPS Halogenlampe MASTERLINE 111 30 Watt 12V 24 Grad
Produktabbildung - PHILIPS Halogenlampe MASTERLINE 111 30 Watt 12V 24 Grad
Artikel-Nr.:
     930-PH-41103710
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41103710
EAN/GTIN:
     8711500411037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G53
Halogenlampe Reflektorform
Halogenlampe Sockel G53
Leuchtmittel G53

Philips Niedervolt-Halogenlampe mit 111er Reflektor in Master Qualität

Leistungsdaten
Energie-Effizienz: keine Angaben
Lumen: keine Angaben
Watt: 30
Lebensdauer (in Std.): 4000
Lichtfarbe: 3000 Kelvin
Candela: 4000
Sockel: G53
Volt: 12

Anwendungen:
Einsatz in der Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Privatbereichen und professionellen Anwendungen, in Gaststätten, Verkaufsräumen, Hotels, Museen.

Eigenschaften:

- Erhöhte Lebensdauer
- verbesserte Lichtausbeute (erzeugt zB. mit 30 Watt soviel Licht wie eine 50 Watt Standard Halogen Lampe)
- Niederdrucktechnik
- UV-Block reduziert das Ausbleichrisiko der angeleuchteten Gegenstände
- Einsatz in offenen Leuchten gemäß IEC60598 erlaubt
- Facettenreflektor für gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Lichtausbeute
- Integrierter Blendschutz

ähnlich wie:

Osram Halospot 111 Energy Saver

Codes:

LBS: QR-LP
ILCOS: HRGI

Maße:
Gesamthöhe: 61 mm
Durchmesser: 111 mm

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampe G53, NV-Halogenlampen, Reflektorform, Reflektorlampe, Sockel G53, nv-halogenlampen philips, halogen reflektorlampe, reflektorlampen 12v, Halogenlampe, Ersatz, Leuchtmittel, Birne, Halospot, Halogenreflektorlampe, KLS, Halogenreflektor, 12Volt, Niedervolt, Spot
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
€ 9,67*
Lager 930
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 8,06*
€ 9,83*
1
€ 5,95*
ab € 8,84*
€ 10,47*
1
€ 5,00*
€ 10,48*
1
€ 9,90*
ab € 9,12*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 930
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 930
Versand: Lager 930
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20356170
ab € 3,92*
Ähnlich
Osram
Osram0335766
ab € 4,57*
Ähnlich
Philips
Philips41205860
ab € 0,77*
Ähnlich
Philips
Philips42441971
ab € 3,07*
Ähnlich
Philips
Philips40217250
ab € 0,87*
Ähnlich
Philips
Philips41101310
ab € 8,93*
Ähnlich
Philips
Philips41105110
ab € 8,06*
Ähnlich
Philips
Philips41111210
ab € 8,61*
Ähnlich
Philips
Philips41107510
ab € 8,06*
Ähnlich
Philips
Philips41109910
ab € 8,12*
Ähnlich
Philips
Philips41113610
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG