Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Philips DENTAL / STUDIO Lampe 13163 250 Watt 24V (HLX64653)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Philips DENTAL / STUDIO Lampe 13163 250 Watt 24V (HLX64653)
Produktabbildung - Philips DENTAL / STUDIO Lampe 13163 250 Watt 24V (HLX64653)
Artikel-Nr.:
     930-PH-40975160
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40975160
EAN/GTIN:
     8711500409751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto Film Video Dunkelkammer
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
Leuchtmittel GU5,3

Philips Quarz-Halogenlampe für die Medizin, Lesegeräte und Studioanwendung und Messgeräte

Leistungsdaten
Energie-Effizienz: keine Angaben
Lumen: keine Angaben
Watt: 85
Lebensdauer (in Std.): 35
Lichtfarbe: keine Angaben
Candela: keine Angaben
Sockel: keine Angaben
Volt: andere

Anwendungen:
Einsatz in der Medizin sowie in Studio-, Film- und Fototechnik, Messtechnik, Lesegeräten, Projektoren, Overheadsysteme, Diaprojektoren, 8/16mm Filmprojektoren, Minilabore und Lichtleitersystemen

Eigenschaften:

- Farbwiedergabeindex Ra8 = 100
- Glatter Reflektor

Codes:

ANSI: ELC
LIF: A1/259

Maße:
Gesamthöhe: 45 mm
Maximaler Durchmesser: 50 mm

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GX5,3, Leuchtmittel mit Reflektor, Leuchtmittel MR16, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampe GX5,3, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Reflektorform, Reflektorlampe, Sockel GU5,3, Sockel GX5,3, Sockel MR16, nv-halogenlampen philips, nv-halogenlampe 250 watt, Zahnmedizin, Zahnarzt, Dental, Videolampe, Filmlampe, Studiolampe, Aufnahmelampe, Theaterlampe, Bühnenlampe, Discolampe, Effektlampe, Ersatz, Leuchtmittel, Birne, HLX64653, HLX, 64653, ELC, A1/259
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
€ 7,39*
1
€ 9,95*
ab € 6,25*
€ 7,77*
1
€ 5,00*
€ 8,01*
2
€ 8,25*
ab € 5,35*
€ 12,23*
Lager 930
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 10,90*
€ 12,96*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 930
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 930
Versand: Lager 930
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 13163/10H 250W 24V GX5.3 fibre optics projection
Philips
Philips43686330
ab € 9,08*
Ähnlich
Philips 5H 250W 24V GX5.3 fibre optics projection
Philips
Philips41347530
ab € 8,80*
Ähnlich
Philips 6423 150W GZ6.35-25 15V fibre optics projection
Philips
Philips42733560
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG