Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PHILIPS Fotolampe / Studiolampe 6423 150 Watt 15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - PHILIPS Fotolampe / Studiolampe 6423 150 Watt 15V
Produktabbildung - PHILIPS Fotolampe / Studiolampe 6423 150 Watt 15V
Artikel-Nr.:
     930-PH-40971360
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40971360
EAN/GTIN:
     8711500409713
Suchbegriffe:
Foto Film Video Dunkelkammer
Kaltlichtquelle Halogenlampe
Leuchtmittel GZ6,35
Mikroskop-Lampe

Philips Quarz-Halogenlampe 6423FO mit innerem Reflektor

Leistungsdaten
Energie-Effizienz: keine Angaben
Lumen: keine Angaben
Watt: 150
Lebensdauer (in Std.): 50
Lichtfarbe: keine Angaben
Candela: keine Angaben
Sockel: GZ6.35
Volt: 15

Anwendungen:
Einsatz in der Studio-, Film- und Fototechnik sowie im Bühneneinsatz und in Beamern und Lichtwerfern sowie Lichtleitersystemen

Eigenschaften:

- Farbwiedergabeindex Ra8 = 100
- Besonders geeignet für maschinelles Sehen, in der Endo- und Boroskopie

Maße:
Gesamthöhe: 42 mm
Maximaler Durchmesser: 50 mm

Weitere Suchbegriffe: Mikroskoplampe, Projektionslampe, Sockel GZ6,35, Stereomikroskop-Kaltlichtquelle, philips projektionslampe, projektionslampe 150w, Videolampe, Filmlampe, Studiolampe, Aufnahmelampe, Theaterlampe, Bühnenlampe, Discolampe, Effektlampe, Ersatz, Leuchtmittel, Birne
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 5,60*
€ 6,91*
1
€ 4,50*
ab € 9,26*
€ 10,95*
Lager 930
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 9,93*
€ 11,78*
1
€ 9,90*
ab € 11,68*
€ 13,71*
1
€ 5,95*
ab € 12,77*
€ 15,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 930
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 930
Versand: Lager 930
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NV-Halogenlampe 60W 12V CAPSULEline, klar, GY6,35
Philips
20356170
ab € 3,92*
Ähnlich
Philips Halogenlampe Accent 12 V 36° GU5,3 3000h 50W
Philips
Philips41205860
ab € 0,77*
Ähnlich
Philips Halogenlampe Masterline ES 12V 24° GU5,3 5000h 45W
Philips
Philips42441971
ab € 3,07*
Ähnlich
Philips Halogenleuchtmittel GY6.35 12V 4000h 50W
Philips
Philips40217250
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG