Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Philips Reflektorlampe PAR38 120 Watt E27 125-130V Spot 12 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Philips Reflektorlampe PAR38 120 Watt E27 125-130V Spot 12 Grad
Produktabbildung - Philips Reflektorlampe PAR38 120 Watt E27 125-130V Spot 12 Grad
Artikel-Nr.:
     930-PH-38070815
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38070815
EAN/GTIN:
     8711500380708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe Reflektorform
Leuchtmittel E27
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform

Philips Reflektorlampe PAR38

Leistungsdaten
Energie-Effizienz: keine Angaben
Lumen: 1320
Watt: 120
Lebensdauer (in Std.): 2000
Lichtfarbe: Glühlampe
Candela: 10500
Sockel: E27
Volt: 125

Anwendungen:
Einsatz in der Allgemein- und Akzentbeleuchtung in privaten und professionellen Anwendungen

Eigenschaften:

- Betrieb in offenen Leuchten zugelassen
- 125 Volt
-für die Innen- und Aussenbeleuchtung
- Verringerung der Streuverluste durch optimierte Lichtlenkung
- Verbesserter Wirkungsgrad durch Spiegelelemente im Frontglas

Tipp:

Wenn Sie Energie sparen möchten und eine längere Lebensdauer wünschen, können Sie die Alternativ Halogenlampen oder Energiesparlampen in Reflektorform einsetzen.


Codes:

LBS: PAR38
ILCOS: IPAR

Maße:
Gesamthöhe: 136 mm
Maximaler Durchmesser: 121 mm

Weitere Suchbegriffe: Reflektorlampe, Sockel E27, leuchtmittel e27 par 38, leuchtmittel e27 philips, reflektorlampe e27, Glühlampe, Glühbirne, Allgebrauchslampe, Ersatz, Leuchtmittel, Birne, Normallampe, NL, PAR38, PAR, 38
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 6,93*
Lager 930
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 5,21*
€ 7,23*
12
€ 6,90*
€ 9,31*
1
€ 5,95*
ab € 7,69*
€ 9,34*
12
€ 5,90*
€ 18,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 930
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 930
Versand: Lager 930
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung - Energiesparlampe R7s 24 Watt 4000K neutralweiss 118mm
Vollmer
19271
ab € 6,66*
Ähnlich
Produktabbildung
Narva
366200003
ab € 14,24*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 12W
Philips
Philips66257610
ab € 5,37*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 16W
Philips
Philips66258310
ab € 5,34*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 20W
Philips
Philips66259010
ab € 5,37*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 8W
Philips
Philips66256910
ab € 5,20*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe GENIE E27 827 Energy Saver 18W
Philips
Philips80121010
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG