Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tropfenlampe 15 Watt E14 grün - Philips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Tropfenlampe 15 Watt E14 grün - Philips
Produktabbildung - Tropfenlampe 15 Watt E14 grün - Philips
Artikel-Nr.:
     930-PH-33257838
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     33257838
EAN/GTIN:
     8711500332578
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Matt
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Tropfenform

Philips Tropfenlampe

Leistungsdaten
Energie-Effizienz: keine Angaben
Lumen: keine Angaben
Watt: 15
Lebensdauer (in Std.): 1000
Lichtfarbe: grün
Candela: keine Angaben
Sockel: E14
Volt: 230

Anwendungen:
Einsatz in der privaten und professionellen Beleuchtung

Eigenschaften:

- Stufenlos dimmbar
- Ideal geeignet für kleine dekorative Leuchten

ähnlich wie:

Osram Classic P
Sylvania Ball

Codes:

LBS: P45
ILCOS: IBP

Tipp:

Wenn Sie Energie sparen möchten und eine längere Lebensdauer wünschen, können Sie Halogenlampen oder Energiesparlampen einsetzen.

Maße:
Gesamthöhe: 73 mm
Maximaler Durchmesser: 45 mm

Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 930
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 1,92*
1
€ 4,50*
ab € 1,81*
€ 2,24*
1
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 2,29*
20
€ 6,90*
€ 2,39*
Preise: Lager 930
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 930
Versand: Lager 930
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung - Energiesparlampe R7s 24 Watt 4000K neutralweiss 118mm
Vollmer
19271
ab € 6,66*
Ähnlich
Produktabbildung
Narva
366200003
ab € 14,24*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 12W
Philips
Philips66257610
ab € 5,37*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 16W
Philips
Philips66258310
ab € 5,34*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 20W
Philips
Philips66259010
ab € 5,37*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 8W
Philips
Philips66256910
ab € 5,20*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe GENIE E27 827 Energy Saver 18W
Philips
Philips80121010
ab € 3,33*
Ähnlich
Philips
33255438
ab € 1,50*
Ähnlich
Philips
33263938
ab € 1,50*
Ähnlich
Philips
33265338
ab € 1,50*
Ähnlich
Philips
33259238
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG