Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HPI PLUS 400 Watt E40 BUS-P - Philips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - HPI PLUS 400 Watt E40 BUS-P - Philips
Produktabbildung - HPI PLUS 400 Watt E40 BUS-P - Philips
Artikel-Nr.:
     930-PH-21145310
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     21145310
EAN/GTIN:
     8711500211453
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40

Leistungsdaten:
Energieeffizienzklasse: A+
Gewichteter Energieverbrauch: 434 kWh/1000h
Lichtstrom: 32500 Lumen
Leistung: 400 Watt
Mittlere Lebensdauer: 20000 Stunden
Spannung Volt: andere
Lichtfarbe: 4500 Kelvin
Sockel: E40
Lichtstärke Candela: keine Angaben

Philips Hochdruck-Metalhalogendampflampe

Anwendungen:
Einsatz in Aussenbeleuchtung, Hallen- und Indusriebeleuchtung

Eigenschaften:

- Kühl-weisses Licht
- 60% Mehr Lichtausbeute im Vergleich zu normalen HPL-N und HQL Lampen
- Hohe Farbstabilität über die gesamte Lebensdauer
- Betrieb an SON und HPL Vorschaltgeräten möglich
- Lichtstrom an SON Vorschaltgeräten 10 bis 20% höher, Farbtemperatur beträgt dann 3800 Kelvin
- Brennlage mit Sockel nach oben
- Nur in geschlossenen Leuchten zu verwenden
- mit eingebautem Zündgerät, Betrieb ohne externen Zünder
- Protected-Version auch in offenen Leuchten zu verwenden

Codes:

LBS: HIT
ILCOS: MT

Maße:
Gesamthöhe: 290 mm
Maximaler Durchmesser: 122 mm

Weitere Suchbegriffe: Natriumdampf-Hochdrucklampe, Sockel E40, philips lighting halogenmetalldampflampe, entladungslampe e40, halogenmetalldampflampe 400 w, Anstrahlung, Flutlicht, Strahler, Pflanzen, Belichtung, Ersatz, Leuchtmittel, Birne
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 930
k.A.
€ 8,50*
ab € 25,59*
€ 31,61*
€ 4,96*
ab € 24,58*
€ 32,05*
€ 4,95*
ab € 33,26*
€ 36,96*
€ 6,95*
ab € 50,49*
€ 54,03*
Preise: Lager 930
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 930
Versand: Lager 930
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Philips
LR6P4B/10
ab € 1,78*
Sonstiges
Philips
68206600
ab € 5,03*
Sonstiges
Philips
92594400
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG