Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PHILIPS Fotolampe / Studiolampe 7389 500 Watt 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - PHILIPS Fotolampe / Studiolampe 7389 500 Watt 230V
Produktabbildung - PHILIPS Fotolampe / Studiolampe 7389 500 Watt 230V
Artikel-Nr.:
     930-PH-18719225
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18719225
EAN/GTIN:
     8711500187192
Suchbegriffe:
Foto Film Video Dunkelkammer
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
HV-Halogenlampe

Philips Quarz-Halogenlampe 7389

Leistungsdaten
Energie-Effizienz: keine Angaben
Lumen: 14000
Watt: 500
Lebensdauer (in Std.): 75
Lichtfarbe: keine Angaben
Candela: keine Angaben
Sockel: GY9.5
Volt: 230

Anwendungen:
Einsatz in der Studio-, Film- und Fototechnik, Dia- und Filmprojektoren sowie im Bühneneinsatz und in Beamern und Lichtwerfern sowie Lichtleitersystemen

Eigenschaften:

- Farbwiedergabeindex Ra8 = 100
- Beliebige Brennposition
- Gleichbleibende Lichtleistung über die gesamte Lebensdauer

Codes:

ANSI: -
LIF: A1/244

Maße:
Gesamthöhe: 31 mm
Maximaler Durchmesser: 9 mm

Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampe GY9,5, HV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, hv-halogenlampen 230v, hv-halogenlampe 500w, Videolampe, Filmlampe, Studiolampe, Aufnahmelampe, Theaterlampe, Bühnenlampe, Discolampe, Effektlampe, Ersatz, Leuchtmittel, Birne
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
€ 11,15*
1
€ 5,00*
€ 12,09*
1
€ 9,95*
ab € 9,51*
€ 12,50*
2
€ 8,25*
ab € 10,54*
€ 14,79*
Lager 930
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 11,82*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 930
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 930
Versand: Lager 930
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
230V 500W GY9.5 Sylvania A1/244 Halogenlampe einseitig gesockelt 3200K
Havells Sylvania
9061731
ab € 8,79*
Ähnlich
NV-Halogenlampe 60W 12V CAPSULEline, klar, GY6,35
Philips
20356170
ab € 3,92*
Ähnlich
Produktabbildung
Osram
88384010
ab € 10,91*
Ähnlich
Philips 6638P 650W GY9.5 CP89 FRM 230V studio lighting
Philips
Philips18448125
ab € 15,43*
Ähnlich
Philips 6820P 500W GY9.5 T25 240V theater/stage/lighting
Philips
Philips18460325
ab € 12,98*
Ähnlich
Philips 6823P 650W GY9.5 T27 GCS 240V studio lighting
Philips
Philips18454225
ab € 11,44*
Ähnlich
Philips 6872P 300W GY9.5 230VCP81 studio lighting
Philips
Philips18783325
ab € 12,48*
Ähnlich
Philips 6874P 300W GY9.5 230V M38 theater/stage/lighting
Philips
Philips18779625
ab € 9,57*
Ähnlich
Philips 6995P 1000W GX9.5 CP70 230V studio lighting
Philips
Philips18511225
ab € 14,33*
Ähnlich
Philips 6996P 1000W GX9.5 T19 230V studio lighting
Philips
Philips18493125
ab € 11,77*
Ähnlich
Philips Halogenlampe Accent 12 V 36° GU5,3 3000h 50W
Philips
Philips41205860
ab € 0,77*
Ähnlich
Philips Halogenlampe Masterline ES 12V 24° GU5,3 5000h 45W
Philips
Philips42441971
ab € 3,07*
Ähnlich
Philips Halogenleuchtmittel GY6.35 12V 4000h 50W
Philips
Philips40217250
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG