Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SOX PRO 180 Watt BY22D - Philips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - SOX PRO 180 Watt BY22D - Philips
Produktabbildung - SOX PRO 180 Watt BY22D - Philips
Artikel-Nr.:
     930-PH-17981410
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17981410
EAN/GTIN:
     8711500179814
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BY22d
Natriumdampf-Niederdrucklampe
Sockel BY22d
natriumdampf-niederdrucklampe phili...

Philips Niederdruck-Natriumdampflampe in Röhrenform

Leistungsdaten
Energie-Effizienz: keine Angaben
Lumen: 32000
Watt: 180
Lebensdauer (in Std.): 18000
Lichtfarbe: 1800 Kelvin
Candela: keine Angaben
Sockel: BY22d
Volt: andere

Anwendungen:
Langlebiges Leuchtmittel für die Aussenbeleuchtung, Beleuchtung von Bahnanlagen, Kreuzungen, Hafenanlagen, Industrieanlagen, Flughäfen, Giessereien, etc.

Eigenschaften:

- Monochrom gelbe Lichtfarbe
- Extrem hohe Lichtaubeute
- Bei Betrieb an einem EVG kann die Lichtausbeute nochmals gesteigert werden

ähnlich wie:

Osram SOX

Codes:

LBS: LST
ILCOS: LS

Maße:
Gesamthöhe: 1120 mm
Maximaler Durchmesser: 66 mm

Weitere Suchbegriffe: Anstrahlung, Straße, Werft, Nebel, Sicherheit, Ersatz, Leuchtmittel, Birne, SOX
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 42,28*
€ 45,64*
Lager 930
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 63,44*
€ 87,14*
Preise: Lager 930
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 48 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 96 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 930
Versand: Lager 930
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung - alkalische Batterie Powerlife 4er-Blister LR6 (AA) - Philips
Philips
00807250
ab € 1,29*
Sonstiges
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 12W
Philips
Philips66257610
ab € 5,37*
Sonstiges
Philips Energiesparlampe TORNADO ES 12YR 827 Energy Saver E27 23W
Philips
Philips92594400
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG