Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Philips Natriumdampflampe SOX-E 66 Watt BY22d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Philips Natriumdampflampe SOX-E 66 Watt BY22d
Produktabbildung - Philips Natriumdampflampe SOX-E 66 Watt BY22d
Artikel-Nr.:
     930-PH-17978415
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17978415
EAN/GTIN:
     8711500179784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BY22d
Natriumdampf-Niederdrucklampe
Sockel BY22d
natriumdampf-niederdrucklampe phili...

Philips Niederdruck-Natriumdampflampe in Röhrenform mit verbesserter Lichtausbeute

Leistungsdaten
Energie-Effizienz: keine Angaben
Lumen: 10500
Watt: 66
Lebensdauer (in Std.): 18000
Lichtfarbe: 1800 Kelvin
Candela: keine Angaben
Sockel: BY22d
Volt: andere

Anwendungen:
Langlebiges Leuchtmittel für die Aussenbeleuchtung, Beleuchtung von Bahnanlagen, Kreuzungen, Hafenanlagen, Industrieanlagen, Flughäfen, Giessereien, etc.

Eigenschaften:

- Erhöhte Lichtausbeute im Vergleich zu SOX-Lampen
- Monochrom gelbe Lichtfarbe
- Extrem hohe Lichtaubeute
- Bei Betrieb an einem EVG kann die Lichtausbeute nochmals gesteigert werden

ähnlich wie:

Osram SOX

Codes:

LBS: LST
ILCOS: LS

Maße:
Gesamthöhe: 528 mm
Maximaler Durchmesser: 66 mm

Weitere Suchbegriffe: Anstrahlung, Straße, Werft, Nebel, Sicherheit, Ersatz, Leuchtmittel, Birne, SOX
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 25,46*
€ 29,50*
Lager 930
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 40,95*
€ 55,19*
1
€ 5,95*
ab € 53,17*
€ 61,70*
1
€ 6,90*
ab € 54,26*
€ 62,95*
1
€ 5,90*
ab € 55,93*
€ 64,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 930
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 18 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 930
Versand: Lager 930
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Natriumdampflampe 131W klar, BY22d, Niederdruck
Philips
17982110
ab € 85,26*
Ähnlich
Philips Natriumdampf-Niederdrucklampe SOX Pro BY22d 35W
Philips
Philips17973915
ab € 17,56*
Ähnlich
Philips Natriumdampf-Niederdrucklampe SOX Pro BY22d 55W
Philips
Philips17975315
ab € 17,56*
Ähnlich
Philips Natriumdampf-Niederdrucklampe SOX Pro BY22d 90W
Philips
Philips17977715
ab € 20,74*
Ähnlich
Philips Natriumdampf-Niederdrucklampe SOX-E Master BY22d 18W
Philips
Philips19280615
ab € 17,56*
Ähnlich
Philips Natriumdampf-Niederdrucklampe SOX-E Master BY22d 26W
Philips
Philips17974615
ab € 31,35*
Ähnlich
Philips Natriumdampf-Niederdrucklampe SOX-E Master BY22d 36W
Philips
Philips17976015
ab € 19,57*
Ähnlich
Philips Natriumdampf-Niederdrucklampe SOX-E Master BY22d 91W
Philips
Philips17980715
ab € 27,96*
Ähnlich
Philips
17979115
ab € 26,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG