Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Energiesparlampe B22d 18 Watt 825 Superstar Micro Twist - Osram


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Energiesparlampe B22d 18 Watt 825 Superstar Micro Twist - Osram
Produktabbildung - Energiesparlampe B22d 18 Watt 825 Superstar Micro Twist - Osram
Artikel-Nr.:
     930-OS-1949134
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     1949134
EAN/GTIN:
     4008321949134
Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
Kompaktleuchtstofflampe mit Vorscha...

Osram Energiesparlampe in gedrehter Bauform

Anwendungen:
Langlebiger Ersatz für Allgebrauchslampen mit hoher Lichtausbeute auf kleinstem Raum

Eigenschaften:

- Flackerfreier Sofortstart
- Glühlampenähnliches Licht mit 2500 Kelvin
- Geringe Baugröße durch gedrehte Bauform

ähnlich wie:

Philips Tornado
Narva NT Mini Spiral
Sylvania Miny-Lynx Spiral

Codes:

LBS: TC-DSE
ILCOS: FBT

Maße:
Gesamthöhe: 111 mm
Maximaler Durchmesser: 55 mm

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel B22d, Leuchtmittel Spiralform, Sockel B22d, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Spiralform, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, osram energiesparlampe mit schraubsockel, energiesparlampe, england, leuchte, sockel, glühlampe, sparlampe, bajonett, sparen, Dulux, osram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG