Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Dulux L 18 Watt 830 SP 4P 2G11 Outdoor SP - Osram


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Kompaktleuchtstofflampe Dulux L 18 Watt 830 SP 4P 2G11 Outdoor SP - Osram
Produktabbildung - Kompaktleuchtstofflampe Dulux L 18 Watt 830 SP 4P 2G11 Outdoor SP - Osram
Artikel-Nr.:
     930-OS-0300276
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     0300276
EAN/GTIN:
     4050300300276
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe

Leistungsdaten:
- Leistung: 18 Watt
- Energieeffizienzklasse: A
- gewichteter Energieverbrauch: 2 kWh/1000h
- Lichtstrom: 1200 Lumen
- mittlere Lebensdauer: 8000 Stunden
- Lichtfarbe: 3000 Kelvin warmweiß

Produktmaße:

- Länge: 209 mm
- Durchmesser: 44 mm

Anwendungen:
Für den Innen- und Außenbereich
Allgemeiner Einsatz in der Lichttechnik, in der Bürobeleuchtung, Flächenbeleuchtung, Werbung, Verkaufsflächen, Privatbereichen usw.


Produktmerkmale:
- Sehr wirtschaftlich
- Ausgezeichneter Lichtstrom
- Erstklassige Lichtausbeute
- Service-Lebensdauer: lang
- Die Wartung wurde verbessert
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 5,20*
€ 5,88*
Lager 930
6 Tage
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 4,15*
€ 5,99*
Preise: Lager 930
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 930
Versand: Lager 930
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 930
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.