Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Long Life Unique-S 7 Watt 830 Kompakt - Aura


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Long Life Unique-S 7 Watt 830 Kompakt - Aura
Produktabbildung - Long Life Unique-S 7 Watt 830 Kompakt - Aura
Artikel-Nr.:
     930-AU-490023
Hersteller:
     Aura
Herst.-Nr.:
     490023
EAN/GTIN:
     7393771000359
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe Sockel G23

Aura Longlife Kompaktleuchtstofflampe

Leistungsdaten
Energie-Effizienz: A
Lumen: 400
Watt: 7
Lebensdauer (in Std.): 36000
Lichtfarbe: 830 warmweiss
Candela: keine Angaben
Sockel: G23
Volt: andere

Anwendungen:
Allgemeiner Einsatz in allen Bereichen, in denen es auf eine hohe Lebensdauer und eine hohe Zuverlässigkeit ankommt. Einsatz in Downlights, Aufbau- und Einbauleuchten, Wohnraumleuchten und Schreibtischleuchten

Eigenschaften:

- Integrierter Starter
- für Betrieb an konventionellem Vorschaltgerät
- 2-Stiftsockel

Lebensdauer:
Mittlere Lebensdauer 36.000 Stunden

Codes:

LBS: TC-S
ILCOS: FSD

Maße:
Gesamthöhe: 135 mm
Maximaler Durchmesser: 28 mm

Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampen mit Stecksockel, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, energiesparlampe g23 7w, Kompaktlampe, Stecklampe, Stecksockel, Stiftsockel, Dulux, Ersatz, Leuchtmittel, Birne, PLS, PL-S, Kompaktleuchtstofflampe, S, TC-S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
61273800
ab € 83,36*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
9905
ab € 3,57*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
9913
ab € 3,27*
Ähnlich
k.A.
ab € 15,55*
Ähnlich
Havells Sylvania
0056322
ab € 30,90*
Ähnlich
k.A.
200136
ab € 0,18*
Ähnlich
Philips
91008030
ab € 22,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG