Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

3RW4466-6BC34 SIEMENS SIRIUS SANFTSTARTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3RW4466-6BC34 SIEMENS SIRIUS SANFTSTARTER
3RW4466-6BC34 SIEMENS SIRIUS SANFTSTARTER
Artikel-Nr.:
     927-TGI2021841
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW4466-6BC34
EAN/GTIN:
     4011209681132
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
SIRIUS SANFTSTARTER, WERTE BEI 460V, 50GRAD, STANDARD: 1076A, 950HP, WURZEL-3: 1864A, 1700HP, AC 200-460V, AC 115V, SCHRAUBKLEMMEN 466-6BC34
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser siemens, Siemens Simatic, 3RW4466-2BC34 SIEMENS SIRIUS SANFTSTARTER, 466-6BC34, 3RW4466-6BC34
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 927
k.A.
€ 4,90*
€ 12.592,14*
15 Tage
k.A.
€ 1,00*
€ 13.249,47*
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.592,14*
€ 14.984,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG