Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5SV1316-7GV16 - 5SV1 FI/LS Typ A 30mA C16 6kA 1+N 1TE, Grossverpackung 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     927-SIE000284446
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV1316-7GV16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
5SV1 RCBO Type A 30mA C16 6kA 1+N 1MW, Big Pack 12 pcs, Herstellernummer: 5SV1316-7GV16
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 523,54008*
€ 618,69012*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 524,34*
€ 619,27008*
Frei Haus
ab € 529,51008*
€ 624,79008*
Lager 927
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,24*
€ 635,79*
Frei Haus
ab € 603,18*
€ 725,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 635,79*
€ 756,5901
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 618,08004*
€ 735,51525
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 585,66*
€ 696,9354
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 568,46004*
€ 676,46745
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 543,24*
€ 646,4556
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 45,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5SM60112
ab € 68,04*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,20*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 433,90*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,16*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,14*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.