Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-103557 Herst.-Nr.: 6GK5895-6ML00-0AA0 EAN/GTIN: 4019169855440 |
| | |
|
| | |
| - Antenne mit integriertem Signalverstärker
- 0,3 m Anschlussleitung mit N-Female Stecker
- Schutzart: IP67
- Umgebungstemperatur: -40...85 °C
- Montage mit Magnet- oder Schraubbefestigung
- Länderzulassungen beachten; Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | GPS Antenne | Eingangs-/Versorgungsspannung: | 12/24 V DC | Länge: | 0,3 m | Montage: | Magnetbefestigung | Schraubmontage | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C | Umgebungstemperatur max.: | 85 °C | Schutzart: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,18* | € 126,18* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,41* | € 131,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 107,82* | € 133,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,36* | € 137,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|