Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D263201 Herst.-Nr.: 6GK57954MX000AA0 EAN/GTIN: 4019169855341 |
| |
|
| | |
| ANT795-4MX Antenne mit omnidirektionaler Charakteristik, mit Bahnzulassung, inkl. N-Connect male Stecker gerade: 2/2,5 dBi, IP68/69K (-40-+85°C), WLAN 2,4/5GHz und private 5G Netze, Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten, Montage direkt an SCALANCE Geräten mit N-Connect Anschlusstechnik, Lieferumfang: 1x ANT795-4MX, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch. SCALANCEAntenneAntenne ANT795-4MXEinsatz für Industrial Wireless LAN (IWLAN) und WLAN nach IEEE 802.11 bei 2,4 GHz und 5 GHz mit Datenraten von bis zu 450 Mbit/s zur Optimierung der Sende- und Empfangsbedingungen. Einsatzbeispiele: ? Ausleuchtung eines Platzes, ? Installation der Antenne auf dem Dach von fahrerlosen Transportsystemen für den zuverlässigen Datenaustausch mit den Fahrzeugen, ? Flächendeckende Ausleuchtung einer Fertigungszelle oder einer Roboterstation, ? Besonders gut geeignet für den Einsatz im Bahnumfeld.? Durch die Konzentration des Funkfeldes rund um die Antenne, wird eine Verbesserung der Qualität der Verbindung erzielt. ? Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11. ? Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 55 mm | Abstrahlwinkel: | 360 ° | Gewicht: | 50 g | Antennen-Anschluss: | N-Stecker | Temperaturbereich: | -40 °C-+85 °C | Produkt-Art: | IWLAN-Antennen | WLAN-Frequenz: | 2.4 GHz + 5 GHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, Siemens, 6GK5795-4MX00-0AA0, SIMATIC NET, SCALANCE W 700 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 43,12* | € 58,94* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,20* | € 61,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 47,52* | € 61,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 49,44* | € 64,12* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 50,82* | € 65,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|